Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, R 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
244-62-E.jpg
244-62-E.jpg
symbol_einseitig_absperrend.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846141513
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.62-E
EAN/GTIN:
     4047322568050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 7,8, Stahl, R 3/8 AG, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung mit hohen Durchflusswerten. Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau. Technische Eigenschaften: Anschluss: R 3/8 AG Betriebsdruck: 0 - 35 bar Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 2000 l/min (Luft) Durchflusswertmessung: bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar Feder: Edelstahl Gehäuse: Stahl verzinkt Gewindestück: Stahl verzinkt Hülse: Stahl verzinkt Kugel: Edelstahl Länge: 61,0 mm Mediumstemperatur max.: 100 °C Mediumstemperatur min.: -20 °C NW: 7,8 SW: 19 mm Umgebungstemperatur max.: 100 °C Umgebungstemperatur min.: -20 °C Ursprungsland: TR Ventil: Zink-Druckguss (Zamak) Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
R 3/8 AG
Betriebsdruck:
0 - 35 bar
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
2000 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und ¿p = 0,5 bar
Feder:
Edelstahl
Gehäuse:
Stahl verzinkt
Gewindestück:
Stahl verzinkt
Hülse:
Stahl verzinkt
Kugel:
Edelstahl
Länge:
61,0 mm
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
NW:
7,8
SW:
19 mm
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Ursprungsland:
TR
Ventil:
Zink-Druckguss (Zamak)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
195
10
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 9,70*
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 10,36*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 10,44*
2 Tage
22
8
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,90*
3 Tage
195
1
€ 8,50*
ab € 9,01*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.574
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.575
ab € 1,36*
Zubehör
Riegler
244.576
ab € 2,01*
Zubehör
Riegler
244.571
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.572
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.573
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
244.583
ab € 2,10*
Zubehör
Riegler
244.585
ab € 2,10*
Zubehör
Riegler
244.580
ab € 1,83*
Zubehör
Riegler
244.581
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
244.553
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
244.551
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.550
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.552
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
244.563
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.