Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 SW 18mm L.220mm Form A CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000004018
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091880
EAN/GTIN:
     4010886609187
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
220 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
7 18
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 6,73*
€ 8,54*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,56*
2 Tage
53
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,78*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,27*
5 Tage
92
1
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,22*
Ähnlich
Gedore
6090720
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6090800
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
6091960
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,38*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,23*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.