Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 SW 20mm L.240mm Form A CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000004020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091960
EAN/GTIN:
     4010886609194
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Länge:
240 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
7 20
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 9,96*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 10,01*
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 10,22*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 10,77*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 8,40*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
6090720
ab € 6,25*
Ähnlich
Gedore
6091880
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
6090800
ab € 7,02*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,41*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000823520
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.