Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 SW 24mm L.282mm Form A CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000004024
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091020
EAN/GTIN:
     4010886609101
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
282 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
7 24
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 13,76*
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 13,76*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,08*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 14,34*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,03*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,21*
Ähnlich
PROMAT
4000823524
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.