Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 4 27x32mm 320mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006062732
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055810
EAN/GTIN:
     4010886605585
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
gerade · flache Ausführung · CV-Stahl · verchromt · mit dünnwandigen Ringen DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 x 32 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
gerade
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085
Modell:
4 27 x 32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 27,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 28,41*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 29,20*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 29,79*
1
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,23*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,24*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,25*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,83*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,88*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,94*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.