Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 27x32, Gedore Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 27 x 32 mm DIN837 FormB ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439272
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055810
EAN/GTIN:
     4010886605585
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4 27x32, Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 27 x 32 mm DIN837 FormB ISO3318 ISO1085 gerade verchromt Chrom Vanadium Stahl 6055810 Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
373 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
39,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
46 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12,6 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,373 kg
Norm:
ISO 3318
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
27x32 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DOPPELRINGSCHLÜSSEL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 27,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 28,41*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 29,20*
Lager 260
24
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 29,79*
1
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,23*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,24*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,25*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,83*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,88*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,94*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.