Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 27X32 6055810 Doppel-Ringschlüssel 27 - 32mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756171
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055810
EAN/GTIN:
     4010886605585
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
27 + 32 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 4 27X32, Leuchtenträgerrinne, Leuchtenträgerkanal
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 27,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 22,08*
€ 28,41*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 22,55*
€ 29,20*
7 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 29,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 20,89*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,23*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,24*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,25*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,83*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 63,88*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,94*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.