Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5009006036 Herst.-Nr.: 6475430 EAN/GTIN: 4010886647547 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 205mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 36 mm | Marke: | GEDORE | Material: | CV-Stahl | Norm: | DIN 7444 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,39* | € 36,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,47* | € 36,42* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,88* | € 36,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,88* | € 36,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,35* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|