Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 36 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 36 mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN 7444 36 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-150313
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6475430
EAN/GTIN:
     4010886647547
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 36mm
Schlagringschlüssel Gedore

Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Ringstärke:
19,5 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6475430
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 7444, 57730036, DIN7444, Gedore, Handwerkzeug, QR4027163, Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 36,41*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 30,47*
€ 36,42*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 36,95*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 36,98*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 13,16*
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 15,93*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,31*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,34*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 21,35*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,83*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 35,52*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,12*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.