Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN7444 36mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 36mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 36mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 36mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 36mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886647547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057730036
EAN/GTIN:
     4010886647547
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel gedore
schlagringschlüssel 36mm
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
19,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057730036
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, Schlüssel, Werkzeug, 7444, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN7444, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagring-Schlüssel, Schlag-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057730036, 57730036
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 36,41*
Lager 7
28
1
€ 4,79*
ab € 30,47*
€ 36,42*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,88*
€ 36,95*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 30,88*
€ 36,98*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 24
ab € 13,16*
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 15,93*
Ähnlich
Gedore
306 30
ab € 22,31*
Ähnlich
Gedore
306 32
ab € 20,34*
Ähnlich
Gedore
306 34
ab € 21,35*
Ähnlich
Gedore
306 41
ab € 32,83*
Ähnlich
Gedore
306 46
ab € 35,52*
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,12*
Ähnlich
Gedore
306 55
ab € 44,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.