Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 4205 SW 90mm L.400mm Spezialstahl STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5009007090
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     42050090
EAN/GTIN:
     4018754024353
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Spezialstahl · stahlgrau · DIN 7444 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 400mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
90 mm
Marke:
STAHLWILLE
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 7444
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,89*
€ 249,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,11*
€ 249,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,11*
€ 250,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 250,70*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,34*
€ 251,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,10*
€ 279,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
42050065
ab € 79,27*
Ähnlich
Stahlwille
42050070
ab € 88,98*
Ähnlich
Stahlwille
42050080
ab € 137,38*
Ähnlich
Stahlwille
42050085
ab € 165,15*
Ähnlich
Stahlwille
42050095
ab € 225,28*
Ähnlich
Stahlwille
42050075
ab € 95,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.