Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 17x19mm L.222mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5012031719
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066420
EAN/GTIN:
     4010886606643
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Länge:
222 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
222 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,22*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 7,45*
1 Tag
127
1
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,45*
Lager 1690
110
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,93*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,04*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823120
ab € 1,16*
Ähnlich
Gedore
6066500
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6069360
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
6066770
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
6066930
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
6066850
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6067070
ab € 5,60*
Ähnlich
RS Pro
4953813
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.