Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302094, Doppelmaulschlüssel DIN3110 17x19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609501
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066420
EAN/GTIN:
     4010886606643
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302094, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Länge:
222 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6066420
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 17x19, 4010886606643, 6 17X19, 6066420, 439305, 1483617
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,22*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 7,45*
1 Tag
127
1
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 7,45*
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 7,93*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,04*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823120
ab € 1,16*
Ähnlich
Gedore
6066500
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6069360
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
6066770
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
6066930
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
6066850
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6067070
ab € 5,60*
Ähnlich
RS Pro
4953813
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.