Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 62 P 18 max.53mm L.455mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5018007455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6368510
EAN/GTIN:
     4010886636855
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
phosphatiert · Kopf geschliffen · verstellbar · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · aus Vanadium Stahl · ISO 6787 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15° · Modell: 62 P
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 53 mm
Länge:
455 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Marke:
GEDORE
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 4,79*
ab € 52,76*
€ 62,14*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 52,31*
€ 62,17*
Lager 1690
20
€ 5,99*
ab € 54,31*
€ 64,18*
€ 4,90*
ab € 52,61*
€ 64,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 54,64*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6360880
ab € 132,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.