Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Rollgabelschlüssel 455mm phosphatiert Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886636855
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3058180045
EAN/GTIN:
     4010886636855
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Rollgabelschlüssel Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, phosphatiert, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle.
Weitere Informationen:
Größe:
18 Zoll
Länge:
457 mm | 455 mm
Schlüsselweite max.:
53 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058180045
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Roll-Gabelschlüssel, Franzose, Werkzeugmaschine, verstellbar, Schraubwerkzeug, verstellbarer, Schraubenschlüssel, Engländer, Gedore, Rollgabel-Schlüssel, Handwerkzeug, 3058180045, 58180045
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 52,39*
€ 62,09*
Lager 7
20
€ 4,79*
ab € 52,47*
€ 62,12*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 54,19*
€ 64,03*
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 64,15*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 55,01*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6360880
ab € 132,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.