Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041001750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821706
EAN/GTIN:
     4015448493006
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/4 zoll 150-75...
automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion · die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal · einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) · gut lesbare Doppelskala (N.m/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert Lieferung mit Bedienungsanleitung und rückführbarem Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat: Ja · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Nm:
150 - 750 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
110 - 550 lbf.ft
Länge:
1240 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gesamtlänge:
1240 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/4, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 482,75*
€ 482,75*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 432,93*
€ 488,01*
Lager 1690
55
Frei Haus
ab € 438,83*
€ 491,47*
5 Tage
74
€ 6,90*
ab € 421,85*
€ 502,42*
5 Tage
74
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 520,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,47*
€ 584,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,39*
€ 571,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,38*
€ 571,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,37*
€ 571,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,77*
€ 555,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 466,73*
€ 555,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821703
ab € 86,33*
Ähnlich
PROMAT
4000821704
ab € 85,04*
Ähnlich
PROMAT
4000821705
ab € 92,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.