Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel DMK 400 3/4 Zoll 80-400 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041016080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641267
EAN/GTIN:
     4002805931400
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre · Arbeitsbereich verstellbar · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen · fühl- und hörbares Auslösesignal · klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A* · Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert · ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol · Möglichkeit der Schnellverstellung · gesichertes Verstell-Justiersystem Ausführung: mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung * Mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DMK 400
Arbeitsbereich Nm:
80 - 400 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
60 - 300 lbf.ft
Länge:
715,5 mm
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 300,54*
€ 333,78*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 306,25*
€ 341,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 301,27*
€ 341,23*
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 309,85*
€ 344,11*
€ 4,90*
ab € 308,45*
€ 344,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,96*
€ 386,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 270,58*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,34*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,13*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,20*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,64*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 386,36*
Ähnlich
Gedore
2641232
ab € 140,04*
Ähnlich
Gedore
2641240
ab € 148,26*
Ähnlich
Gedore
2641259
ab € 177,47*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.