Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 753-11 1/4 Zoll 2,5-12 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041019012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
mit 6,3 mm (1/4 ″)-Antriebsvierkant mit Kugelsicherung · für den kontrollierten Rechtsanzug · automatische Kurzwegauslösung mit fühl- und hörbarem Signal · leichtes Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich · Doppelskala mit N.m/lbf.in. · Sichtfenster mit Lupeneffekt · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf · zusätzlicher Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten mit N.m-Teilung von 0,05 N.m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
753-11
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 12 Nm
Skalenteilung:
0,5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
22,5 - 106 lbf.ft
Länge:
211 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 225,97*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 199,90*
€ 225,99*
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 203,15*
€ 228,95*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 199,24*
€ 229,17*
€ 4,90*
ab € 202,56*
€ 229,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6166480
ab € 3,66*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
1932306
ab € 16,33*
Ähnlich
Gedore
6170400
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
6171210
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,41*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
6170910
ab € 10,71*
Ähnlich
Gedore
7680490
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
7775440
ab € 237,59*
Ähnlich
Gedore
7682000
ab € 265,86*
Ähnlich
Gedore
7683320
ab € 293,88*
Ähnlich
Gedore
7685530
ab € 337,91*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 95,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.