Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Mini 2,5- 12Nm 1/4 Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Mini 2,5- 12Nm 1/4 Zoll Gedore
Drehmomentschlüssel Mini 2,5- 12Nm 1/4 Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114126
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1957694
EAN/GTIN:
     4002805929063
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI

Ausführung: Leichtes Kunststoffgehäuse aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid mit Weichkomponente im Griffbereich. Mit 1/4" Antriebsvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 A 6,3 ISO 1174, für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Mit Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 0,5 N · m und 5 lbf · in, Mikrometerskala mit Skalenteilung von 0,05 N · m. Zudem verfügt der Drehmomentschlüssel über ein Sichtfenster mit Lupeneffekt. Sichere Arretierung des eingestellten Drehmomentes durch einrastenden Verstellknopf.
Lieferung in Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 : 2003 Typ II Klasse A und Bedienungsanleitung.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im Bereich von 2-12 N · m für fast alle industriellen Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
2,5 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
12 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
22,5 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
106 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,5 Nm
Antriebsgröße:
44652 Zoll
Länge:
211 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1957694
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 1/4, 62320011, DREMOMETER, Gedore, Handwerkzeuge, QR4027546
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 229,06*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 229,08*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 231,31*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 200,16*
€ 231,54*
€ 4,90*
ab € 202,88*
€ 231,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6166480
ab € 3,67*
Ähnlich
Gedore
6166640
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
1932306
ab € 16,36*
Ähnlich
Gedore
6170400
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
6171210
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6180470
ab € 37,43*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
6170910
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
7680490
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
7775440
ab € 237,06*
Ähnlich
Gedore
7682000
ab € 267,10*
Ähnlich
Gedore
7683320
ab € 293,84*
Ähnlich
Gedore
7685530
ab € 339,84*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 699,96*
Ähnlich
Gedore
1822373
ab € 94,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.