Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2090 A-12 Verlängerung mit Auslöser 1/4" 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1932306
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1932306
EAN/GTIN:
     4010886871881
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Erleichtert Zugang bei tiefliegenden Schrauben
Mit Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Lösen
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtlänge:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,125 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Gewindebohrer-Verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Steckschlüsselzubehör, Verlängerung, Verlängerung für Knarre, Verlängerung für Steckschlüssel, Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungsstück, Verlängerungsstück für Steckschlüssel-Einsätze, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,82*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,89*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,76*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,39*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,00*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,39*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,34*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.