Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5 1/4 Zoll 2,5-25 Nm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5041025500
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075604001
EAN/GTIN:
     4013288193179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
automatisch auslösend · mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · robuste Ausführung mit Hebelumschaltknarre · für Rechtsanzug · mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff · hör- und fühlbares Auslösesignal · Auslösegenauigkeit ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
Click-Torque A 5
Arbeitsbereich Nm:
2,5 - 25 Nm
Skalenteilung:
0,1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
1 - 18 lbf.ft
Länge:
290 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
WERA
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
421
€ 5,90*
ab € 87,95*
€ 102,46*
1 Tag
421
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 102,47*
Lager 1690
32
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 106,84*
4 Tage
397
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 106,94*
2 Tage
24
€ 6,90*
ab € 94,46*
€ 109,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05004018001
ab € 1,75536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.