Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5-25Nm 1/4" Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5-25Nm 1/4" Wera
Drehmomentschlüssel Click-Torque 2,5-25Nm 1/4" Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488969
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5075604001
EAN/GTIN:
     4013288193179
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüssel Click-Torque

Ausführung: Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion für den kontrollieren Rechts- und Linksanzug. Akustisches und fühlbares Signal beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments. Drehmoment lesbar über Haupt- und Feinskala.

Anwendung: Für den kontrollieren Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
2,5 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
25 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
1 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
18 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
0,1 Nm
Antriebsgröße:
44652 Zoll
Auslösegenauigkeit:
± 4 %
Länge:
290 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5075604001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
432
€ 5,90*
ab € 89,28*
€ 103,40*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 107,06*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 92,23*
€ 107,58*
Lager 6C8MS
432
Frei Haus
ab € 90,41*
€ 110,14*
2 Tage
118
€ 5,45*
ab € 97,22*
€ 112,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05004018001
ab € 1,99965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.