Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 19 TX 20 34-tlg.1/4+1/2 Zoll T8-T60/E4-E24 GEDORE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047061034
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6129440
EAN/GTIN:
     4010886612941
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-/ und Außen-TORX®-Profil · Steckschlüssel-Einsätze aus CV-Stahl · Klingen aus Sonderstahl brüniert · gerändelt Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 je 1 Steckschlüssel-Einsatz lang für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 34-teilig · Verpackung: Stahlblechkassette
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen-/Außen-TORX®-Schrauben
Antriebsvierkant mm:
6,3 + 12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/4 + 1/2 ″
Schlüsselweiten:
T8 - T60/E4 - E24
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 299,57*
Lager 1690
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 299,58*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 272,61*
€ 309,27*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 313,30*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,11*
€ 314,75*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 299,58*
€ 356,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 287,41*
€ 342,02
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 287,39*
€ 341,99
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 287,38*
€ 341,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 278,10*
€ 330,94
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 278,09*
€ 330,93
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 278,08*
€ 330,92
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 278,07*
€ 330,90
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 278,06*
€ 330,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 275,50*
€ 327,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 264,59*
€ 314,86
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
Gedore
19 IMU-10
ab € 237,22*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 T
ab € 42,71*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
D 19 IMU-10
ab € 213,58*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.