Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Kugelkopf-Schraubendreher
>
TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf
>
TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Gedore Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/4" (6.3 mm), 1/2" (12.5 mm) 34teilig 6129440
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-S918871
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
6129440
EAN/GTIN:
4010886612941
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Lieferumfang:
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innen-Sechsrund T40/ T45/ T50/ T55/ T60 + Schraubendrehereinsatz 1/2" lang Innen-Sechsrund T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T45/ T50/ T55/ T60 + Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-Sechsrund T8/ T9/ T10/ T15/T20/ T25/ T27/ T30 + Steckschlüsseleinsatz 1/2" Außen-Sechsrund E4/ E5/ E6/ E7/ E8/ E12/ E14/ E16/ E18/ E20/ E24 + Stahlblechkasten.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
34teilig
Abtrieb:
Außen-Sechsrund (TX) + Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm) + 1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Steckschlüsselsätze
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
gedore 1/4 zoll knarrenkasten
,
bit satz
,
bit-satz gedore
,
Gedore
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,21*
€ 299,57*
Lager 1690
3 Tage
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 264,59*
€ 299,58*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 272,61*
€ 309,27*
Lager 1498
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 313,30*
Lager 2478
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,11*
€ 314,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
GEDORE 19 IMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/2", 27-teilig, 6-kant, 10-30 mm
Gedore
19 IMU-10
ab € 237,22*
Ähnlich
GEDORE 19 SK 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", kurz, 17 mm
Gedore
19 SK 17
ab € 10,44*
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
GEDORE 1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-7 Kardanverlängerung 1/2" 180 mm
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-10 T Umschaltknarre 1/2" 270 mm
Gedore
1993 U-10 T
ab € 42,71*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
GEDORE 600 IH-400 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 400 g
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
GEDORE 8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
GEDORE D 19 IMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/2", 27-teilig, UD-Profil, 10-30 mm
Gedore
D 19 IMU-10
ab € 213,58*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen