Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Hebelumschaltknarre 1/4 Zoll direkte Bitaufn.L.95mm 72 Z.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059196088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821540
EAN/GTIN:
     4015448588382
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
mit direkter Bit- Aufnahme · für Bits 6,3 mm (1/4") · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Hebel: Umschalthebel
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Antrieb:
1/4 ″
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
direkte Bitaufnahme
Rückschwenkwinkel:
5 °
Antrieb mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
263
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 14,01*
3 Tage
321
1
€ 5,49*
ab € 9,93*
€ 14,08*
5 Tage
351
1
€ 8,90*
ab € 10,41*
€ 14,26*
3 Tage
351
1
€ 6,80*
ab € 10,32*
€ 14,35*
2 Tage
351
1
€ 4,99*
ab € 10,43*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.