Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Hebelumschaltknarre 1/4 Zoll direkte Bitaufn.L.95mm 72 Z.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000821540
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821540
EAN/GTIN:
     4015448588382
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
mit direkter Bit- Aufnahme · für Bits 6,3 mm (1/4") · zusätzliche Bitaufnahme im Griff (magnetisch) · 72 Zähne Weitere technische Eigenschaften: · Hebel: Umschalthebel
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Antrieb:
1/4 ″
Zähne:
72
Marke:
PROMAT
Ausführung:
direkte Bitaufnahme
Rückschwenkwinkel:
5 °
Antrieb mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
269
1
€ 5,99*
ab € 10,13*
€ 14,02*
2 Tage
323
1
€ 5,49*
ab € 9,85*
€ 14,09*
4 Tage
359
1
€ 8,90*
ab € 10,46*
€ 14,27*
2 Tage
359
1
€ 6,80*
ab € 10,37*
€ 14,35*
Lager 1736
359
1
€ 4,99*
ab € 10,45*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.