Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 355 PZ Gr.PZD 2 Klingen-L.200mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5068019012
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009317001
EAN/GTIN:
     4013288004062
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Lasertip-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 2
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
305 mm
Klingen-Ø:
6 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 9,76*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,86*
3 Tage
11
1
€ 9,95*
ab € 7,92*
€ 10,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,31*
€ 10,89*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009305001
ab € 3,61*
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 5,43*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 4,27*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,86*
Zubehör
Wera
05009320001
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.