Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 120-250 V AC einpolig Schneiden-B.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5098001025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     45200 GS POLYBEUTEL
EAN/GTIN:
     4016133452001
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Griff transparent · Klinge isoliert · mit Metallclip und Linse Weitere technische Eigenschaften: · Klingenlänge: 65mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
optisch
Schneidenbreite:
3 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Nennspannungsbereich:
120 - 250
Arbeitsweise:
einpolig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1552
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,55*
5 Tage
1322
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,58*
2 Tage
1517
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,58*
5 Tage
1621
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,59*
Lager 1690
2382
1
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 4,27*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45500 GS
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.