Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-/Durchgangsprüfer DUSPOL® dig.1-1000 V AC/1-1200 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5098004230
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
mit Digitalanzeige, mit Widerstands-/Frequenzbereich · Spannungsprüfung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC (LCD) · optische, akustische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · Widerstandsmessung 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · Diodenprüfung 0,3 V - 2 V (LCD) · Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasenprüfung (rote LED) · Polaritätsprüfung (LCD) · Frequenzmessung 1 Hz - 1000 Hz · Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) · Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig) · bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters · Vibrationsalarm · Messstellen- und Displaybeleuchtung · Kabelbruchdedektor · Schutzart IP65 (staubdicht/ strahlwassergeschützt) · Gehäuse mit gummierter Grifffläche · CAT IV 600 V, CAT III 1000 V · inkl. 2 Batterien (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) · zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401 Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitsweise: zweipolig · Schutzart: IP65 · Durchgangsprüfung: LED/Summer
Weitere Informationen:
Nennspannungsbereich:
1-1000 V AC/1-1200 V DC
Marke:
BENNING
Messkategorie:
CAT IV 600V/CAT III 1000 V
Modell:
050263
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, FI-Tester, Leitungsprüfer, Messgeräte, Phasenprüfer
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 74,57*
€ 82,16*
1
€ 4,80*
ab € 74,32*
€ 82,23*
1
€ 4,80*
ab € 74,19*
€ 82,23*
1
€ 4,00*
ab € 74,52*
€ 82,34*
1
€ 5,95*
ab € 76,38*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,1955*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.