Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Duspol digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer Duspol digital
Spannungsprüfer Duspol digital
Artikel-Nr.:
     284WZ-106875
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050263
EAN/GTIN:
     4014651502635
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Die Original DUSPOL-Spannungsprüfer bieten Produktsicherheit auf höchstem Niveau! Alle DUSPOL-Spannungsprüfer besitzen ein direktes Anzeigesystem mit geringer Belastung der Prüfstelle. Im Bedarfsfall kann ein Lastkreis über Drucktaster zugeschaltet werden, der induktive und kapazitive Blindspannungen unterdrückt. Somit kann eindeutig zwischen energiereichen und energiearmen Stromkreisen unterschieden werden. Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, liefert ein zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung. Mit einem DUSPOL-Spannungsprüfer erwerben Sie ein sicheres und innovatives Produkt, das von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut geprüft und zugelassen wurde. - batterieunabhängige Spannungsanzeige ab 50 V AC/DC - optische und akustische Durchgangsprüfung - einpolige Außenleiterprüfung (Phase) - Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts) - Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) mit Vibrationsalarm - Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) - Auslösung des FI-Schutzschalters über Drucktaster - Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen - robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche für den Außeneinsatz - geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02 - Anzeige LED & LCD - Spannungsbereich AC 1-1.000 V - Spannungsbereich DC 1-1.200 V - Durchgangs-Prüfung Summer und gelbe LED - Diodenprüfung 0,3-2,0 V - Drehfeldprüfung grüne LEDs (rechts/links) - Einpolige Außenleiterprüfung rote Blitz LED - Polaritätsprüfung LED (+/-) - Kabelbruchdetektor gelbe LED (blinkend) - Lastzuschaltung über Drucktaster I = 550 mA (1.000 V) 30 mA FI-Auslösung - Schutzart IP65 - Vibrationsalarm ja
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED & LCD
Spannungsbereich AC:
1-1.000 V
Spannungsbereich DC:
1-1.200 V
Durchgangs-Prüfung:
Summer und gelbe LED
Diodenprüfung:
0,3-2,0 V
Drehfeldprüfung:
grüne LEDs (rechts/links)
Einpolige Außenleiterprüfung:
rote Blitz LED
Polaritätsprüfung:
LED (+/-)
Kabelbruchdetektor:
gelbe LED (blinkend)
Lastzuschaltung über Drucktaster:
I = 550 mA (1.000 V) 30 mA FI-Auslösung
Schutzart:
IP65
Vibrationsalarm:
ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, duspol spannungsprüfer cat iii, durchgangsprüfer, durchgangsprüfer benning, BNN-COMBI, BNN-DUSPOL-DIGITAL, Drehfeldrichtungsanzeiger, FI-Tester, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, Phasenprüfer, Prüfsummer
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 74,57*
€ 82,16*
1
€ 4,80*
ab € 74,32*
€ 82,23*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 74,19*
€ 82,23*
1
€ 4,00*
ab € 74,52*
€ 82,34*
1
€ 5,95*
ab € 76,38*
€ 84,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
361063
ab € 0,1955*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.