Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.180mm pol.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5113010180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 02 180
EAN/GTIN:
     4003773023197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
180 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,4 mm
harter Draht Ø:
max. 2,2 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
12 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5746
Querschnitt:
16 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 10,83*
€ 13,41*
3 Tage
311
1
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 13,43*
2 Tage
311
10
Frei Haus
ab € 11,37*
€ 13,54*
1
€ 5,90*
ab € 10,66*
€ 13,79*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.