Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.140mm verchr.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5113013140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärte Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
140 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
9 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5746
Querschnitt:
10 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 12,78*
€ 15,86*
6
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 16,37*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 16,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 16,56*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.