Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkombizange L.200mm verchr.Mehrkomp.-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5113800160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 05 200
EAN/GTIN:
     4003773043089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen · Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
200 mm
harter Draht Ø:
max. 2,8 mm
Pianodraht Ø:
max. 2,2 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
13 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
verchromt
Norm:
DIN ISO 5746
Querschnitt:
25 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 22,34*
8 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 18,01*
€ 22,72*
1
€ 4,90*
ab € 17,94*
€ 22,76*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 18,53*
€ 23,45*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.