Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5134022125 Herst.-Nr.: 70 05 125 EAN/GTIN: 4003773039501 |
| | |
|
| | |
| schlanke Kopfform · sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadin-Elektrostahl Weitere Informationen: | | Griff: | Mehrkomponenten-Hüllen | Länge: | 125 mm | weicher Draht Ø: | max. 3 mm | mittelharter Draht Ø: | max. 2,3 mm | harter Draht Ø: | max. 1,5 mm | Gewicht: | 119 g | Form: | 0 | Marke: | KNIPEX | Kopf: | verchromt | Norm: | DIN ISO 5749 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,50* | € 17,58* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,37* | € 17,59* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,65* | € 17,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,92* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|