Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Form 1 Facette ja Ku.-Überzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137022010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 11 115
EAN/GTIN:
     4003773018629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Kunststoffüberzug · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
rund
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,6 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1,2 mm
harter Draht Ø:
max. 0,6 mm
Facette:
ja
Form:
1
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 23,61*
€ 28,98*
6
€ 5,95*
ab € 24,94*
€ 29,60*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 30,14*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 24,77*
€ 30,69*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 25,29*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.