Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5168017942 Herst.-Nr.: 1435457 EAN/GTIN: 4007081540025 |
| |
|
| | |
| mit Handnietzange NTX (Art.-Nr. 4000 813 032) · mit 3 Mundstücken: 10/18, 10/24 und 10/32 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 205mm · Länge: 340mm · Verpackung: i.Kunststoffkoffer · Höhe: 40mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 942-teilig | Marke: | GESIPA | Zubehör: | NTX u.Blindniete Alu/Stahl, Kupfer/Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Standard-Blindniete, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, blindnietzange gesipa, modul werkzeuge, standard-blindniete al/a2, Blindnietsortimente, Niet |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,85* | € 111,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,24* | € 111,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 97,74* | € 111,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,26* | € 112,39* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,85* | € 114,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|