Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5189024340 Herst.-Nr.: 90 42 340 EAN/GTIN: 4003773071884 |
| | |
|
| | |
| für Zweihandbedienung · für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm) · minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung · Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet Zange brüniert · mit Mehrkomponenten-Hüllen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: brüniert · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Arbeitsbereich: 1,2 (2 x 0,6)mm Weitere Informationen: | | Länge: | 340 mm | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,67* | € 70,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,01* | € 70,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,51* | € 70,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,11* | € 71,85* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,58* | € 74,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|