Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr- u.Wasserpumpenzange Cobra® L.560mm Spann-W.120mm pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192013560
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 560
EAN/GTIN:
     4003773044321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Armaturenschonzange
selbstklemmend an Rohren und Muttern · durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung · Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück · Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC · Klemmschutz · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange grau atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Einstellpositionen: 20
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Spannweite:
120 mm
Länge:
560 mm
Marke:
KNIPEX
Material:
Chrom-Vanadin-Elektrostahl
Kopf:
poliert
Rohr-Ø:
115 mm
Norm:
DIN ISO 5743
für Rohre:
4 1/2 ″
für Rohre mm:
115 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 4,79*
ab € 66,35*
€ 76,82*
€ 4,90*
ab € 66,94*
€ 78,74*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 69,09*
€ 79,23*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 80,22*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 70,28*
€ 80,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 560
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.