Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel L.180mm Spann-W.40mm verchr.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192031180
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 180
EAN/GTIN:
     4003773035466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig · glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen · Arbeiten direkt auf Chrom · Schnellverstellung per Knopfdruck · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
180 mm
Spannweite:
40 mm
Einstellpositionen:
15
Zange:
verchromt
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN ISO 5743
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wapu zange, Schraubenschlüssel, Zangen
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
340
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 34,93*
5 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 30,03*
€ 34,94*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 36,06*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 31,17*
€ 36,15*
1
€ 4,90*
ab € 30,37*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.