Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel 180 mm Nr.8603 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel 180 mm Nr.8603 Knipex
Zangenschlüssel 180 mm Nr.8603 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-123027
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 03 180
EAN/GTIN:
     4003773035466
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangenschlüssel Knipex, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 5743. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Arbeiten nach dem Ratschenprinzip mit extrem hoher Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung.

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen durch spielfreie Flächenpressung geeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Feineinstellung:
15-fach
für Muttern:
40 mm
für Rohre:
37257 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 03 180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, wapu zange, 71560180, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, QR4028652, Wasserpumpenzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
340
1
€ 6,90*
ab € 30,19*
€ 34,93*
5 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 30,03*
€ 34,94*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 36,06*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 31,17*
€ 36,15*
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 30,37*
€ 36,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.