Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonbacken für 86 XX 300 3 Paar 186 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5192040300
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 09 300 V01
EAN/GTIN:
     4003773085812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Zangenschlüssel
für KNIPEX Zangenschlüssel · geeignet für Designarmaturen und weitere höchstempfindliche Materialien dank weicher, glatter Greifflächen · beschädigungsfreies Greifen, Halten und Pressen · Set bestehend aus 3 Paar Schonbacken aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15g
Weitere Informationen:
für Gesamtlänge:
300 mm
Marke:
KNIPEX
passend zu:
86 XX 300er Modelle (Modelle ab 2020)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: knipex schonbacken, schonbacken, Zangenzubehör
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,75*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,36*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 9,38*
4 Tage
8999999
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,41*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.