Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbiegezange 241500 L.260mm f.Rohr-D.3/16-1/4 Zoll Biege-R.90Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5198001215
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1442007
EAN/GTIN:
     4017981241502
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
Universal-Rohrbiegezange zum knickfreien Biegen bis zu 90° von weichen Kupferrohren (DIN EN1057) · NE-Metallrohren · dünnwandigen Präzisionsrohren und Bremsleitungsrohren – Für Heimwerker und Profis · Flexibel einsetzbare Zange im Bereich Kfz · Hydraulik und Klimatechnik dank vier verschiedener Größen auf 2 auswechselbaren Biegerollen: 3/16″ - 1/4″ Ø (4,75 - 6 mm Ø) und 8 - 10 mm Ø · Einfacher Rollenwechsel durch Auf- und Zuschrauben der Mutter · Präzises · maßhaltiges und passgenaues Biegen ohne Stauchen oder Quetschen dank genauer Führung durch die Biegerolle · Problemloses Entfernen des Werkstücks nach dem Biegen · Einfache und rutschfeste Handhabung dank langer gummierter Griffe · Langlebig und robust dank Konzeption aus Stahl mit extrem festen · druckresistenten Nieten an der Rolle und den Gegenstützen · Lieferumfang: 1 x GEDORE Rohrbiegezange inkl. 2 Biegeformen: 8 + 10 mm · 1/4“ + 3/16“ · Material: Glanzvernickelter Stahl/Kunststoff · Gewicht: 580 g · Länge: 260 mm · 1442007 / 241500 Weitere technische Eigenschaften: · für Material: Kupfer, Nicht-Eisen-Metalle, Präzisionsstahl · Gewicht: 0,58kg · Gesamtlänge Zoll: 10.2Zoll · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Rohr-Ø (min.): 4,75mm · Rohr-Ø (min.) (1): 3/16Zoll · Rohr-Ø (min./max.): 4,75-10,0mm · Rohr-Ø (min./max.) (1): 3/16-3/8Zoll
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
260 mm
für Rohr-Ø:
3/16-1/4 ″
Biegeradius:
90 °
für Rohr-Ø mm:
4,75-6 und 8-10 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
241500
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat gedore, handbiegeapparat, Biegezangen, Rohrbiegezangen, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,48*
€ 36,16*
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 36,36*
€ 4,00*
ab € 28,02*
€ 36,63*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 28,06*
€ 36,90*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,39*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.