Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlrohrabschneider 6-35mm VA,C-Stahl RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198001735
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     29963
EAN/GTIN:
     0095691299635
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider ridgid
rohrabschneider
speziell entwickelt zum Schneiden von Edelstahlrohren auch geeignet für C-Stahl · kugelgelagertes Schneidrad · kugelgelagerte Führungsrollen für schnelles und leichtes Schneiden · Ersatzschneidrad mit Lager im Knauf Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: VA, C-Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
35S
Länge:
200 mm
Arbeitsbereich:
6 - 35 mm
Gewicht:
400 g
Rad-Ø:
22 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/4 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
6,35 - 34,93 mm
Schnitttiefe:
4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 3-35mm, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,45*
ab € 50,60*
€ 62,45*
Lager 1690
19
€ 5,99*
ab € 51,52*
€ 64,28*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 54,23*
€ 66,98*
1 Tag
19
€ 5,59*
ab € 54,72*
€ 67,35*
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 54,83*
€ 67,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
29973
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.