| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5204001685 Herst.-Nr.: 91521 EAN/GTIN: 4012695915213 |
| |
|
| | |
| Profiqualität · doppellagige, flexible Spirale aus feuerverzinktem Federstahldraht · Kurbel, Handschutz und dreizinkiger Kralle · mit 1/2″ Ww.-Gewinde Stahlkupplungen Weitere technische Eigenschaften: · Spirale: doppellagig Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stahlkupplung | Länge: | 5 m | Wellen-Ø: | 12 mm | Krallen-Ø: | 40 mm | Marke: | CABERE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,35* | € 43,80* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,48* | € 46,94* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,82* | € 47,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 36,43* | € 47,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,93* | € 48,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|