Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.125mm Schaft-Q.14mm 60-130 N RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5210048125
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 130
EAN/GTIN:
     4049002002380
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
einstellbare Schlagkraft:
60 - 130 N
Spitzen-Ø:
4,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
239
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 14,39*
2 Tage
322
1
€ 5,45*
ab € 10,99*
€ 14,46*
2 Tage
322
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 14,85*
3 Tage
288
1
€ 5,49*
ab € 11,47*
€ 15,00*
5 Tage
322
1
€ 8,90*
ab € 11,76*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.