Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkörner L.125mm Schaft-Q.14mm 60-130 N RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107558
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 130
EAN/GTIN:
     4049002002380
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Körner
automatik-körner rennsteig
aus Spezial-Werkzeugstahl · mit Spitze · für Einhandbedienung · mit Federmechanismus
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Schaftquerschnitt:
14 mm
einstellbare Schlagkraft:
60 - 130 N
Spitzen-Ø:
4,0 mm
Marke:
RENNSTEIG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: körner, Schlagwerkzeug
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 10,97*
€ 14,17*
2 Tage
234
1
€ 5,45*
ab € 11,13*
€ 14,22*
2 Tage
234
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 14,38*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 11,51*
€ 14,56*
Lager 4757
171
1
€ 5,49*
ab € 12,00*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
439130
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.