Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 4000g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212015040
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     5027034000
EAN/GTIN:
     4016134500466
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4000g · Norm: DIN1042
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Stiellänge:
700 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 41,99*
€ 42,34*
1
€ 4,00*
ab € 36,49*
€ 47,22*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 37,68*
€ 47,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 47,46*
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 40,00*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 14,04*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 16,59*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 20,13*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 26,99*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027031000
ab € 105,78*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,73*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027036000
ab € 61,33*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.