Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX L.405mm Kopf-Ø 60mm mittelh.HO TPE-soft,blau/TPE-mid,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5212083394
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3013.060
EAN/GTIN:
     4030618300632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3013 verfügt über die Einsatzkombination TPE-soft / TPE-mid. Beide Einsätze sind Thermoplast-Elastomere und hinterlassen keinen Farbabrieb · es bleibt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer kein unerwünschter schwarzer Abrieb zurück. Der blaue TPE-soft– Einsatz (Serie 3201) ist der weichste Einsatz in der SIMPLEX-Serie · stark dämpfend und somit für sensible Arbeiten geeignet. Der mittelharte · graue TPE-mid–Einsatz (Serie 3203) ermöglicht eine höhere Schlagkraft · vergleichbar mit dem Einsatz Gummikomposition (Serie 3202). Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse · die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt. Der hochwertige · schwingungsdämpfende · ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich. Gemäß dem cleveren SIMPLEX–Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel · sondern auch Ressourcen. Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm. Die Ausführung D80mm ist zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich ist (Art. 3013.082). Produktmerkmale: SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination TPE-soft (blau · weich · abriebfrei) / TPE-Mid (grau · mittelhart · abriebfrei). Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit. Hochwertiger · schwingungsdämpfender · ergonomisch geformter Holzstiel · Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich). Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar · somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend. Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm. D80mm zusätzlich mit extra kurzem Stiel erhältlich (Art. 3013.082). Anwendungsgebiete Natursteine setzen · Mauerwerk/Treppen setzen · Trockenbau · Möbelbau · Fenster-/Türenbau · Schreinerei · Fertigwände setzen · Balken positionieren Werkstoff Stiel Holz Schlageinsatz 1 TPE-soft · blau abriebfrei weich Schlageinsatz 2 TPE-mid · grau abriebfrei mittelhart Gehäuse Temperguss · Anwendungsbereiche: Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen-/ Plattenlegen Weitere technische Eigenschaften: · Einsätze: (1): weich, TPE-soft, blau, abriebfrei · (2): mittelhart, abriebfrei, TPE-mid, grau · Schlag: mittelhart · Stiel: Holz · B: 150mm · Bezeichnung: SIMPLEX-Schonhammer · Gehäuse: Temperguss · GS: ja · H: 60mm · Härtegrad Schlageinsatz 1: 1 / 5 · Härtegrad Schlageinsatz 2: 2 / 5 · Konfliktmineralien frei: Frei von Konfliktmineralien: Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder. · L: 405mm · Nennmaß: D=60 mm · Prop65: Enthält keine Proposition 65 Stoffe: Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. · REACH konform: enthält keine SVHC-Stoffe: Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024. · RoHS-konform: RoHS-konform: Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863. · Schlageinsatz 1: (1): TPE-soft, blau, abriebfrei, weich · Schlageinsatz 2: (2): TPE-mid, grau, abriebfrei, mittelhart
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Länge:
405 mm
Kopflänge:
145 mm
Gewicht:
1420 g
Marke:
HALDER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 60mm, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,56*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 39,76*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,73*
€ 39,96*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 32,42*
€ 43,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 33,10*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3203.060
ab € 5,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.060
ab € 5,84*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.