Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245723659, Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/mid Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1179011
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3013.060
EAN/GTIN:
     4030618300632
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245723659, Schonhammer Simplex, Schlagköpfe aus TPE-mid/TPE-soft, mittelhart/weich , Zweigeteiltes Gehäuse aus Temperguss , Holzstiel , Spannen mit einer Schraube , Sämtliche Einzelteile sind austauschbar, Fabrikat: Halder
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1420 GRAMM
Kopf-Ø:
60 mm
Markenname:
Halder
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3013060
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 60mm, 4245723659, SCHONHAMMER, 4030618300632, 1498614
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
29
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,56*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 39,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,73*
€ 39,96*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 32,42*
€ 43,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 33,10*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3203.060
ab € 5,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.060
ab € 5,84*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.