Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/mid Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/mid Halder
Schonhammer SIMPLEX 60mm TPE-soft/mid Halder
Artikel-Nr.:
     4012-1301004
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3013060
EAN/GTIN:
     4030618300632
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
nylonhammer mit hickorystiel halder
Schonhammer SIMPLEX Nr. 3013

• Ein Schlagkopf aus TPE-mid, mittelhart, abriebfrei • Ein Schlagkopf aus TPE-soft, weich, abriebfrei • Gehäuse aus Temperguss, zweigeteilt • Holzstiel • Sämtliche Einzelteile sind austauschbar • Zum Setzen von Natursteinen, Legen von Fliesen/Platten und für Trocken-, Möbel-, Fenster- und Türenbau

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
60 mm
Gesamtlänge:
405 mm
Gesamtgewicht:
1420 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3013060
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,56*
Lager 4012
29
1
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 39,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,73*
€ 39,96*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 32,42*
€ 43,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 33,10*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3203.060
ab € 5,60*
Sonstiges
Erwin Halder
3201.060
ab € 5,84*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.060
ab € 4,36*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.